ブレッドケース
パンやカフェグッズ、調味料をすっきり隠せる、木製ブレッドケース。
スライド式で開け閉めできる、場所を取らない扉デザイン。
キッチン背面やテーブルの上でも邪魔にならないコンパクト設計。
軽い桐材を使っているので、掃除のときの移動もラクラク。
用途ブレッドケースとして・常温保存の食品ストックの収納にも
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)33×27.5×17
質量(kg)1
寸法(幅W×高さH)(cm)30×13
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×17.5×13
材質桐(オイル仕上げ)
色オーク
内容量1個
注意
※本製品はオイル仕上げを行っております。※色落ちや色移りが起こる場合がございますので、予めご理解のほどお願いいたします。
※食品を入れる際は袋やパッケージに包装された状態でお使いください。
保存容器・調味料入れ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86406207 | HBC-30(OAK) | 14599186 | HBC-30(OAK) |
![]() |
木製 ブレッドケース | YAMAZEN(山善) | 1個 | ¥4,498 税込¥4,948 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |