可変式台車トランストローリー
小荷物から大荷重用のものまで運び楽々。荷台のサイズが変えられて、大きい荷物も楽に乗せられる。ハンドルの角度と高さが調節可能。角度が150°変えられ、高さも三段階で変えられるので、大人から子供まで幅広く使えます(高さ調節3段階:55cm/93cm/100cmの3段階)。ゴムロープとフック2本付きなので荷物をしっかり固定でき、荷崩れ防止。7つの車輪で安定性抜群。ガタガタした悪路でも楽々移動。ハンドルを折りたためばコンパクトに収納。
用途折りたたみ台車として、日常生活の運搬からキャンプやアウトドアなどのイベントにも
材質本体:PP、キャスター:TPR、ゴムロープ:ナイロン・ゴム、フック部分:PP、ハンドル(持ち手):PP・ABS・TPE、ハンドル(伸縮部):アルミ
耐荷重(kg)150
長さ(cm)60(付属ゴムロープ)
寸法(cm)58×33×100(延伸時)
高さ調節3段階(55cm/93cm/100cm)
収納時寸法(cm)50×33×13
内容量1台