スクールランチセット

スクールランチセット - ダッドウェイ

ウォーターボトル、ランチボックス、ナップサックの3点セット。白と黒のシンプルなデザインでランチタイムに大活躍。

用途水筒・お弁当箱として、入学祝いやプレゼントとしても寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:27×0.5×34、ランチボックス:18×11×6.5、ウォーターボトル:6.5×6.5×15質量(g)バッグ:39、ランチボックス:150、ウォーターボトル:59容量(mL)330(ウォーターボトル)材質ランチボックス:ポリプロピレン、ボトル本体:飽和ポリエステル樹脂、ボトルフタ:ポリプロピレン、ボトルパッキン:シリコーンゴム適合年齢(歳)2~内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86409095FDLE2005WABC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする