FDLE2005WABC スクールランチセット ダッドウェイ 86409095

 

FDLE2005WABC スクールランチセット ダッドウェイ 86409095 FDLE2005WABC スクールランチセット ダッドウェイ 86409095 FDLE2005WABC スクールランチセット ダッドウェイ 86409095 FDLE2005WABC スクールランチセット ダッドウェイ 86409095

スクールランチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86409095 品番FDLE2005WABC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウォーターボトル、ランチボックス、ナップサックの3点セット。白と黒のシンプルなデザインでランチタイムに大活躍。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:27×0.5×34、ランチボックス:18×11×6.5、ウォーターボトル:6.5×6.5×15 質量(g)バッグ:39、ランチボックス:150、ウォーターボトル:59 容量(mL)330(ウォーターボトル) 材質ランチボックス:ポリプロピレン、ボトル本体:飽和ポリエステル樹脂、ボトルフタ:ポリプロピレン、ボトルパッキン:シリコーンゴム 適合年齢(歳)2〜 用途水筒・お弁当箱として、入学祝いやプレゼントとしても

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする