家庭用ゴルフ練習 アプローチ達人Pro
室内・屋外どちらでも使えるコンパクトな大きさ。自宅で様々なアプローチシーンの練習ができます。ボールが前面に集まる斜面設計。
ボールが飛び出さない前面ガード設計。フェアウェイ/ラフの2タイプ一体型マット付属。
用途家庭でのゴルフ練習に、寄せ練習・アプローチ・練習ネット、ギフトやプレゼントにも
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)130×80×170
寸法(cm)【ターゲットマット】80×110、【マット】26×33
質量(kg)8.2
材質スチール、PP、ナイロン
組立時間約20-30分
内容量1個