ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの その他学童用実験器具/実験用品 力学台車滑走台セット DCF-F2A 力学台車滑走台セット DCF-F2A 注文コード 86411003 力学台車用滑走台DT-YAと力学台車F-2型のセットです。 セット内容力学台車用滑走台DT-YA×1、力学台車F-2型(2台1組)×1 材質滑走台:アルミ、力学台車:亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1(±3%) 仕様数量:2台1組 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C15-1657 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86411003 C15-1657 オープン ¥58,000 ¥58,000 ¥63,800 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他学童用実験器具/実験用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 科学ポスター 科学技術広報財団 税込¥770~ ¥700~ pH計 佐藤計量器製作所 税込¥16,500 ¥15,000 バスケットへ pH計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所 税込¥7,920~ ¥7,200~ pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所 税込¥12,760 ¥11,600 バスケットへ 卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS 佐藤計量器製作所 税込¥108,350 ¥98,500 バスケットへ ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学) 税込¥4,950~ ¥4,500~ pH計 checkerシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 税込¥8,470~ ¥7,700~ 残留塩素計 HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 税込¥15,400 ¥14,000 メスシリンダー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥1,760~ ¥1,600~ トールビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥1,034~ ¥940~ メスフラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥2,728~ ¥2,480~ コニカルビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥979~ ¥890~ ビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥671~ ¥610~ ピペットケース ナリカ 税込¥935 ¥850 バスケットへ キャピラリー管 A-25 (桐山) ナリカ 税込¥1,430 ¥1,300 バスケットへ 安全めがね(保護めがね)児童用 ナリカ 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 三角フラスコ 50mL A-8 (桐山) ナリカ 税込¥2,420 ¥2,200 バスケットへ 替針 ナリカ 税込¥935 ¥850 バスケットへ 撹拌棒 A-22 (桐山) ナリカ 税込¥6,490 ¥5,900 バスケットへ メスシリンダー ナリカ 税込¥2,090 ¥1,900 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作その他学童用実験器具/実験用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品