曜日別特売

サクションホース インダスGM2 カット品

サクションホース インダスGM2 カット品 - カクイチサクションホース インダスGM2 カット品 - カクイチサクションホース インダスGM2 カット品 - カクイチ
(10件のレビュー)

軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です

用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性内容量1本
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:23℃での値です。
343件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(inch)
ピッチ(mm)
許容圧力(MPa)
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86428153GM2-25-1160.61802751
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428169GM2-25-2160.61802752
オープン
839
923(税込)
当日出荷
86428178GM2-25-3160.61802753
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428187GM2-25-4160.61802754
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428196GM2-25-5160.61802755
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428205GM2-25-6160.61802756
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428214GM2-25-7160.61802757
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428223GM2-25-8160.61802758
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428239GM2-25-9160.61802759
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428248GM2-25-10160.618027510
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
86428257GM2-25-11160.618027511
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428266GM2-25-12160.618027512
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428275GM2-25-13160.618027513
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428284GM2-25-14160.618027514
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428293GM2-25-15160.618027515
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428309GM2-25-16160.618027516
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428318GM2-25-17160.618027517
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428327GM2-25-18160.618027518
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428336GM2-25-19160.618027519
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428345GM2-25-20160.618027520
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
86428354GM2-25-21160.618027521
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428363GM2-25-22160.618027522
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428379GM2-25-23160.618027523
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428388GM2-25-24160.618027524
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428397GM2-25-25160.618027525
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428406GM2-25-26160.618027526
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428415GM2-25-27160.618027527
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428424GM2-25-28160.618027528
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428433GM2-25-29160.618027529
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428449GM2-25-30160.618027530
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428458GM2-25-31160.618027531
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428467GM2-25-32160.618027532
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428476GM2-25-33160.618027533
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428485GM2-25-34160.618027534
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428494GM2-25-35160.618027535
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428503GM2-25-36160.618027536
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428519GM2-25-37160.618027537
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428528GM2-25-38160.618027538
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428537GM2-25-39160.618027539
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428546GM2-25-40160.618027540
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428555GM2-25-41160.618027541
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428564GM2-25-42160.618027542
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428573GM2-25-43160.618027543
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428589GM2-25-44160.618027544
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428598GM2-25-45160.618027545
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428607GM2-25-46160.618027546
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428616GM2-25-47160.618027547
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428625GM2-25-48160.618027548
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428634GM2-25-49160.618027549
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86428643GM2-32-11-1/46.50.53003601
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950~/税込¥1,045~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86429228
2025-12-20
用途: 温室葡萄の灌水用
農・林・水産業

外径φ38の接手にピッタリ固定できました。ホームセンターでは5mのものまでしか置かれてありませんが、こちらで10mの長さのものが購入できて助かりました。

2025-05-06
用途: 農作業
不動産業

水路からローリータンクに水を入れるため購入。
しっかりした商品で満足しています。

2025-08-11
用途: 畑作業
農・林・水産業

ローリータンクから畑の畝に水やり出来るようになりました。取り扱いが楽です。

2025-04-28
用途: 融雪機の配水
ロハスプラン

価格・耐熱性・剛性共に融雪機の配水ホースとして最適です。

2024-10-31
用途: 自動カンナの排出口へ
農・林・水産業

自動カンナの集じんパイプ を買ったので接続用のパイプを探していたら、直径が丁度よく、丈夫そうでメーター売りで助かった。

対象商品 : 86428835
2024-07-15
用途: 谷川から流れる自家水道の送水
その他業種

モノタロウで販売されている同商品のメーカー直送の長さが規格品の商品よりもこちらのカット品の方が安く買えました。弓鋸で容易に裁断して長さ調整できます。芯材がループ状に入っていて固いのでホースが折れて送水ストップような心配は全くありません。むしろ固いので、急角度の取り回しは困難です。塩ビパイプに接続するような使い方だと、ホースの芯材が堅いのでパイプ側の外径がホースの内径より少しでも太いと挿入が難しいです。私は外径約34ミリのパイプに内径32ミリのこの商品を何とか挿入接続できました。熱いお湯でホースを温めて柔らかくしたら何とか挿入できました。

2が参考にしています
対象商品 : 86428309
2024-05-29
用途: 設備のメンテナンス

必要サイズと長さを指定していることから、設置箇所を最適な状態にすることができて、とても満足している。
仕様、コスト、納期共にパフォーマンスに優れた商品となっている。

対象商品 : 86429693
2024-06-01
用途: 搬送

今ままではほしい長さがなかったのですが1m単位で分けてもらえるので無駄がなくていいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする