安全表示幕「STOP・危険」
マジックテープによる着脱式で簡単に設置、取り外しができます。
ハトメ4ヶ所付きで単管以外にも取付可能。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
用途単管に取付ける安全表示幕。丈夫なターポリン製。
文字内容STOP・危険
取付方式単管取付
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
加工内容上部マジックテープ、ハトメ4ヶ所
内容量1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。