ハイパーLEDバルブ

ハイパーLEDバルブ Bullcon

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比56%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。

用途
テールランプ・ブレーキランプ・
ポジションランプ・ウインカーランプ
LED
LUMILEDS LUXEON 3020
POWER LED
種類T20ダブル球タイプ 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-10~+60 光束(Lm)テールランプ:50(2LED) ブレーキランプ:150(6LED) 消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160 内容量1個(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86456668 SLL-T20WW
6,800
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする