パスカラート PA0716(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA0716(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)33.8最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)175質量(g/m)ホース:850金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具C) 526内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86511505PA0716x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511514PA0716x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511523PA0716x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511539PA0716x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511548PA0716x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511557PA0716x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511566PA0716x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511575PA0716x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511584PA0716x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511593PA0716x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511609PA0716x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511618PA0716x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511627PA0716x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511636PA0716x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511645PA0716x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511654PA0716x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511663PA0716x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511679PA0716x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511688PA0716x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511697PA0716x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511706PA0716x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511715PA0716x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511724PA0716x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511733PA0716x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511749PA0716x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511758PA0716x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511767PA0716x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511776PA0716x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511785PA0716x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511794PA0716x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511803PA0716x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511819PA0716x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511828PA0716x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511837PA0716x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511846PA0716x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511855PA0716x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511864PA0716x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511873PA0716x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511889PA0716x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511898PA0716x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511907PA0716x700mmSUSC+C(金具CからCまで)700
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511916PA0716x710mmSUSC+C(金具CからCまで)710
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511925PA0716x720mmSUSC+C(金具CからCまで)720
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511934PA0716x730mmSUSC+C(金具CからCまで)730
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511943PA0716x740mmSUSC+C(金具CからCまで)740
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511959PA0716x750mmSUSC+C(金具CからCまで)750
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511968PA0716x760mmSUSC+C(金具CからCまで)760
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511977PA0716x770mmSUSC+C(金具CからCまで)770
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511986PA0716x780mmSUSC+C(金具CからCまで)780
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86511995PA0716x790mmSUSC+C(金具CからCまで)790
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする