曜日別特売

パスカラート PA1016(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA1016(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1016(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1016(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)34最高使用圧力(MPa)10.5最小破壊圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)175質量(g/m)ホース:890金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具C) 526内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全251種類を絞り込む
全長(mm)
251種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86514016PA1016x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514025PA1016x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514034PA1016x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514043PA1016x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514059PA1016x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514068PA1016x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514077PA1016x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514086PA1016x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514095PA1016x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514104PA1016x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514113PA1016x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514129PA1016x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514138PA1016x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514147PA1016x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514156PA1016x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514165PA1016x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514174PA1016x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514183PA1016x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514199PA1016x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514208PA1016x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514217PA1016x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514226PA1016x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514235PA1016x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514244PA1016x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514253PA1016x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514269PA1016x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514278PA1016x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514287PA1016x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514296PA1016x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514305PA1016x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514314PA1016x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514323PA1016x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514339PA1016x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514348PA1016x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514357PA1016x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514366PA1016x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514375PA1016x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514384PA1016x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514393PA1016x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514409PA1016x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514418PA1016x700mmSUSC+C(金具CからCまで)700
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514427PA1016x710mmSUSC+C(金具CからCまで)710
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514436PA1016x720mmSUSC+C(金具CからCまで)720
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514445PA1016x730mmSUSC+C(金具CからCまで)730
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514454PA1016x740mmSUSC+C(金具CからCまで)740
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514463PA1016x750mmSUSC+C(金具CからCまで)750
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514479PA1016x760mmSUSC+C(金具CからCまで)760
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514488PA1016x770mmSUSC+C(金具CからCまで)770
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514497PA1016x780mmSUSC+C(金具CからCまで)780
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86514506PA1016x790mmSUSC+C(金具CからCまで)790
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする