曜日別特売

パスカラート PA1416(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA1416(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)35.8最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)180質量(g/m)ホース:1230金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具C) 526内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86516527PA1416x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516536PA1416x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516545PA1416x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516554PA1416x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516563PA1416x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516579PA1416x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516588PA1416x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516597PA1416x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516606PA1416x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516615PA1416x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516624PA1416x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516633PA1416x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516649PA1416x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516658PA1416x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516667PA1416x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516676PA1416x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516685PA1416x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516694PA1416x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516703PA1416x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516719PA1416x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516728PA1416x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516737PA1416x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516746PA1416x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516755PA1416x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516764PA1416x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516773PA1416x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516789PA1416x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516798PA1416x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516807PA1416x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516816PA1416x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516825PA1416x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516834PA1416x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516843PA1416x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516859PA1416x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516868PA1416x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516877PA1416x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516886PA1416x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516895PA1416x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516904PA1416x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516913PA1416x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516929PA1416x700mmSUSC+C(金具CからCまで)700
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516938PA1416x710mmSUSC+C(金具CからCまで)710
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516947PA1416x720mmSUSC+C(金具CからCまで)720
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516956PA1416x730mmSUSC+C(金具CからCまで)730
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516965PA1416x740mmSUSC+C(金具CからCまで)740
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516974PA1416x750mmSUSC+C(金具CからCまで)750
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516983PA1416x760mmSUSC+C(金具CからCまで)760
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86516999PA1416x770mmSUSC+C(金具CからCまで)770
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86517008PA1416x780mmSUSC+C(金具CからCまで)780
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86517017PA1416x790mmSUSC+C(金具CからCまで)790
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする