パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.4最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)185質量(g/m)ホース:1300金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具C) 526内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86518934PA1716x300mmSUSC+C-(金具CからCまで)300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86518943PA1716x310mmSUSC+C-(金具CからCまで)310
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86518959PA1716x320mmSUSC+C-(金具CからCまで)320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86518968PA1716x330mmSUSC+C-(金具CからCまで)330
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86518977PA1716x340mmSUSC+C-(金具CからCまで)340
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86518986PA1716x350mmSUSC+C-(金具CからCまで)350
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86518995PA1716x360mmSUSC+C-(金具CからCまで)360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519004PA1716x370mmSUSC+C-(金具CからCまで)370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519013PA1716x380mmSUSC+C-(金具CからCまで)380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519029PA1716x390mmSUSC+C-(金具CからCまで)390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519038PA1716x400mmSUSC+C-(金具CからCまで)400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519047PA1716x410mmSUSC+C-(金具CからCまで)410
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519056PA1716x420mmSUSC+C-(金具CからCまで)420
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519065PA1716x430mmSUSC+C-(金具CからCまで)430
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519074PA1716x440mmSUSC+C-(金具CからCまで)440
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519083PA1716x450mmSUSC+C-(金具CからCまで)450
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519099PA1716x460mmSUSC+C-(金具CからCまで)460
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519108PA1716x470mmSUSC+C-(金具CからCまで)470
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519117PA1716x480mmSUSC+C-(金具CからCまで)480
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519126PA1716x490mmSUSC+C-(金具CからCまで)490
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519135PA1716x500mmSUSC+C-(金具CからCまで)500
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519144PA1716x510mmSUSC+C-(金具CからCまで)510
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519153PA1716x520mmSUSC+C-(金具CからCまで)520
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519169PA1716x530mmSUSC+C-(金具CからCまで)530
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519178PA1716x540mmSUSC+C-(金具CからCまで)540
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519187PA1716x550mmSUSC+C-(金具CからCまで)550
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519196PA1716x560mmSUSC+C-(金具CからCまで)560
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519205PA1716x570mmSUSC+C-(金具CからCまで)570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519214PA1716x580mmSUSC+C-(金具CからCまで)580
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519223PA1716x590mmSUSC+C-(金具CからCまで)590
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519239PA1716x600mmSUSC+C-(金具CからCまで)600
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519248PA1716x610mmSUSC+C-(金具CからCまで)610
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519257PA1716x620mmSUSC+C-(金具CからCまで)620
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519266PA1716x630mmSUSC+C-(金具CからCまで)630
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519275PA1716x640mmSUSC+C-(金具CからCまで)640
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519284PA1716x650mmSUSC+C-(金具CからCまで)650
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519293PA1716x660mmSUSC+C-(金具CからCまで)660
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519309PA1716x670mmSUSC+C-(金具CからCまで)670
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519318PA1716x680mmSUSC+C-(金具CからCまで)680
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519327PA1716x690mmSUSC+C-(金具CからCまで)690
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519336PA1716x700mmSUSC+C-(金具CからCまで)700
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519345PA1716x710mmSUSC+C-(金具CからCまで)710
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519354PA1716x720mmSUSC+C-(金具CからCまで)720
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519363PA1716x730mmSUSC+C-(金具CからCまで)730
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519379PA1716x740mmSUSC+C-(金具CからCまで)740
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519388PA1716x750mmSUSC+C-(金具CからCまで)750
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519397PA1716x760mmSUSC+C-(金具CからCまで)760
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519406PA1716x770mmSUSC+C-(金具CからCまで)770
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519415PA1716x780mmSUSC+C-(金具CからCまで)780
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86519424PA1716x790mmSUSC+C-(金具CからCまで)790
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする