曜日別特売

パスカラート PA2816(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA2816(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4S材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.7最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)220質量(g/m)ホース:1750金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具C) 526内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全221種類を絞り込む
全長(mm)
221種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86523755PA2816x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523764PA2816x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523773PA2816x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523789PA2816x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523798PA2816x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523807PA2816x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523816PA2816x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523825PA2816x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523834PA2816x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523843PA2816x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523859PA2816x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523868PA2816x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523877PA2816x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523886PA2816x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523895PA2816x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523904PA2816x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523913PA2816x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523929PA2816x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523938PA2816x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523947PA2816x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523956PA2816x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523965PA2816x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523974PA2816x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523983PA2816x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86523999PA2816x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524008PA2816x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524017PA2816x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524026PA2816x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524035PA2816x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524044PA2816x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524053PA2816x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524069PA2816x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524078PA2816x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524087PA2816x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524096PA2816x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524105PA2816x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524114PA2816x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524123PA2816x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524139PA2816x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524148PA2816x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524157PA2816x700mmSUSC+C(金具CからCまで)700
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524166PA2816x710mmSUSC+C(金具CからCまで)710
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524175PA2816x720mmSUSC+C(金具CからCまで)720
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524184PA2816x730mmSUSC+C(金具CからCまで)730
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524193PA2816x740mmSUSC+C(金具CからCまで)740
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524209PA2816x750mmSUSC+C(金具CからCまで)750
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524218PA2816x760mmSUSC+C(金具CからCまで)760
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524227PA2816x770mmSUSC+C(金具CからCまで)770
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524236PA2816x780mmSUSC+C(金具CからCまで)780
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86524245PA2816x790mmSUSC+C(金具CからCまで)790
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする