パスカラート PA3516(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA3516(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4S材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.4最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)280質量(g/m)ホース:2000金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具C) 526内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86525968PA3516x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86525977PA3516x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86525986PA3516x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86525995PA3516x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526004PA3516x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526013PA3516x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526029PA3516x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526038PA3516x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526047PA3516x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526056PA3516x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526065PA3516x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526074PA3516x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526083PA3516x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526099PA3516x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526108PA3516x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526117PA3516x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526126PA3516x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526135PA3516x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526144PA3516x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526153PA3516x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526169PA3516x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526178PA3516x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526187PA3516x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526196PA3516x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526205PA3516x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526214PA3516x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526223PA3516x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526239PA3516x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526248PA3516x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526257PA3516x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526266PA3516x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526275PA3516x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526284PA3516x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526293PA3516x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526309PA3516x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526318PA3516x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526327PA3516x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526336PA3516x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526345PA3516x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526354PA3516x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526363PA3516x700mmSUSC+C(金具CからCまで)700
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526379PA3516x710mmSUSC+C(金具CからCまで)710
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526388PA3516x720mmSUSC+C(金具CからCまで)720
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526397PA3516x730mmSUSC+C(金具CからCまで)730
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526406PA3516x740mmSUSC+C(金具CからCまで)740
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526415PA3516x750mmSUSC+C(金具CからCまで)750
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526424PA3516x760mmSUSC+C(金具CからCまで)760
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526433PA3516x770mmSUSC+C(金具CからCまで)770
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526449PA3516x780mmSUSC+C(金具CからCまで)780
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86526458PA3516x790mmSUSC+C(金具CからCまで)790
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする