曜日別特売

パスカラート PA0712(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA0712(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)130質量(g/m)ホース:600金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30質量(g/個)(金具C) 369内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全251種類を絞り込む
全長(mm)
251種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86530685PA0712x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530694PA0712x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530703PA0712x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530719PA0712x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530728PA0712x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530737PA0712x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530746PA0712x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530755PA0712x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530764PA0712x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530773PA0712x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530789PA0712x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530798PA0712x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530807PA0712x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530816PA0712x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530825PA0712x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530834PA0712x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530843PA0712x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530859PA0712x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530868PA0712x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530877PA0712x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530886PA0712x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530895PA0712x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530904PA0712x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530913PA0712x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530929PA0712x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530938PA0712x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530947PA0712x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530956PA0712x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530965PA0712x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530974PA0712x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530983PA0712x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86530999PA0712x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531008PA0712x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531017PA0712x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531026PA0712x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531035PA0712x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531044PA0712x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531053PA0712x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531069PA0712x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531078PA0712x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531087PA0712x700mmSUSC+C(金具CからCまで)700
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531096PA0712x710mmSUSC+C(金具CからCまで)710
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531105PA0712x720mmSUSC+C(金具CからCまで)720
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531114PA0712x730mmSUSC+C(金具CからCまで)730
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531123PA0712x740mmSUSC+C(金具CからCまで)740
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531139PA0712x750mmSUSC+C(金具CからCまで)750
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531148PA0712x760mmSUSC+C(金具CからCまで)760
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531157PA0712x770mmSUSC+C(金具CからCまで)770
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531166PA0712x780mmSUSC+C(金具CからCまで)780
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86531175PA0712x790mmSUSC+C(金具CからCまで)790
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする