曜日別特売

パスカラート PA1712(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA1712(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1712(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1712(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)ステンレス(SUS304)規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)140材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)19金具両端C質量(g/個)(金具C) 369最小破壊圧力(MPa)68ホース外径(Φmm)29.5質量(g/m)ホース:950推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
全長(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86538218PA1712x300mmSUSC+C17140(金具CからCまで)30019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538227PA1712x310mmSUSC+C17140(金具CからCまで)31019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538236PA1712x320mmSUSC+C17140(金具CからCまで)32019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538245PA1712x330mmSUSC+C17140(金具CからCまで)33019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538254PA1712x340mmSUSC+C17140(金具CからCまで)34019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538263PA1712x350mmSUSC+C17140(金具CからCまで)35019
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538279PA1712x360mmSUSC+C17140(金具CからCまで)36019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538288PA1712x370mmSUSC+C17140(金具CからCまで)37019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538297PA1712x380mmSUSC+C17140(金具CからCまで)38019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538306PA1712x390mmSUSC+C17140(金具CからCまで)39019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538315PA1712x400mmSUSC+C17140(金具CからCまで)40019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538324PA1712x410mmSUSC+C17140(金具CからCまで)41019
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538333PA1712x420mmSUSC+C17140(金具CからCまで)42019
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538349PA1712x430mmSUSC+C17140(金具CからCまで)43019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538358PA1712x440mmSUSC+C17140(金具CからCまで)44019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538367PA1712x450mmSUSC+C17140(金具CからCまで)45019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538376PA1712x460mmSUSC+C17140(金具CからCまで)46019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538385PA1712x470mmSUSC+C17140(金具CからCまで)47019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538394PA1712x480mmSUSC+C17140(金具CからCまで)48019
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538403PA1712x490mmSUSC+C17140(金具CからCまで)49019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538419PA1712x500mmSUSC+C17140(金具CからCまで)50019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538428PA1712x510mmSUSC+C17140(金具CからCまで)51019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538437PA1712x520mmSUSC+C17140(金具CからCまで)52019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538446PA1712x530mmSUSC+C17140(金具CからCまで)53019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538455PA1712x540mmSUSC+C17140(金具CからCまで)54019
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538464PA1712x550mmSUSC+C17140(金具CからCまで)55019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538473PA1712x560mmSUSC+C17140(金具CからCまで)56019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538489PA1712x570mmSUSC+C17140(金具CからCまで)57019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538498PA1712x580mmSUSC+C17140(金具CからCまで)58019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538507PA1712x590mmSUSC+C17140(金具CからCまで)59019
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538516PA1712x600mmSUSC+C17140(金具CからCまで)60019
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538525PA1712x610mmSUSC+C17140(金具CからCまで)61019
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538534PA1712x620mmSUSC+C17140(金具CからCまで)62019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538543PA1712x630mmSUSC+C17140(金具CからCまで)63019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538559PA1712x640mmSUSC+C17140(金具CからCまで)64019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538568PA1712x650mmSUSC+C17140(金具CからCまで)65019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538577PA1712x660mmSUSC+C17140(金具CからCまで)66019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538586PA1712x670mmSUSC+C17140(金具CからCまで)67019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538595PA1712x680mmSUSC+C17140(金具CからCまで)68019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538604PA1712x690mmSUSC+C17140(金具CからCまで)69019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538613PA1712x700mmSUSC+C17140(金具CからCまで)70019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538629PA1712x710mmSUSC+C17140(金具CからCまで)71019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538638PA1712x720mmSUSC+C17140(金具CからCまで)72019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538647PA1712x730mmSUSC+C17140(金具CからCまで)73019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538656PA1712x740mmSUSC+C17140(金具CからCまで)74019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538665PA1712x750mmSUSC+C17140(金具CからCまで)75019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538674PA1712x760mmSUSC+C17140(金具CからCまで)76019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538683PA1712x770mmSUSC+C17140(金具CからCまで)77019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538699PA1712x780mmSUSC+C17140(金具CからCまで)78019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86538708PA1712x790mmSUSC+C17140(金具CからCまで)79019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする