曜日別特売

パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)ステンレス(SUS304)規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)19金具両端C質量(g/個)(金具C) 369最小破壊圧力(MPa)84ホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)ホース:960推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
全長(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86540729PA2112x300mmSUSC+C21170(金具CからCまで)30019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540738PA2112x310mmSUSC+C21170(金具CからCまで)31019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540747PA2112x320mmSUSC+C21170(金具CからCまで)32019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540756PA2112x330mmSUSC+C21170(金具CからCまで)33019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540765PA2112x340mmSUSC+C21170(金具CからCまで)34019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540774PA2112x350mmSUSC+C21170(金具CからCまで)35019
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540783PA2112x360mmSUSC+C21170(金具CからCまで)36019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540799PA2112x370mmSUSC+C21170(金具CからCまで)37019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540808PA2112x380mmSUSC+C21170(金具CからCまで)38019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540817PA2112x390mmSUSC+C21170(金具CからCまで)39019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540826PA2112x400mmSUSC+C21170(金具CからCまで)40019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540835PA2112x410mmSUSC+C21170(金具CからCまで)41019
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540844PA2112x420mmSUSC+C21170(金具CからCまで)42019
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540853PA2112x430mmSUSC+C21170(金具CからCまで)43019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540869PA2112x440mmSUSC+C21170(金具CからCまで)44019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540878PA2112x450mmSUSC+C21170(金具CからCまで)45019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540887PA2112x460mmSUSC+C21170(金具CからCまで)46019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540896PA2112x470mmSUSC+C21170(金具CからCまで)47019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540905PA2112x480mmSUSC+C21170(金具CからCまで)48019
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540914PA2112x490mmSUSC+C21170(金具CからCまで)49019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540923PA2112x500mmSUSC+C21170(金具CからCまで)50019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540939PA2112x510mmSUSC+C21170(金具CからCまで)51019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540948PA2112x520mmSUSC+C21170(金具CからCまで)52019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540957PA2112x530mmSUSC+C21170(金具CからCまで)53019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540966PA2112x540mmSUSC+C21170(金具CからCまで)54019
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540975PA2112x550mmSUSC+C21170(金具CからCまで)55019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540984PA2112x560mmSUSC+C21170(金具CからCまで)56019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86540993PA2112x570mmSUSC+C21170(金具CからCまで)57019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541009PA2112x580mmSUSC+C21170(金具CからCまで)58019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541018PA2112x590mmSUSC+C21170(金具CからCまで)59019
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541027PA2112x600mmSUSC+C21170(金具CからCまで)60019
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541036PA2112x610mmSUSC+C21170(金具CからCまで)61019
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541045PA2112x620mmSUSC+C21170(金具CからCまで)62019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541054PA2112x630mmSUSC+C21170(金具CからCまで)63019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541063PA2112x640mmSUSC+C21170(金具CからCまで)64019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541079PA2112x650mmSUSC+C21170(金具CからCまで)65019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541088PA2112x660mmSUSC+C21170(金具CからCまで)66019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541097PA2112x670mmSUSC+C21170(金具CからCまで)67019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541106PA2112x680mmSUSC+C21170(金具CからCまで)68019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541115PA2112x690mmSUSC+C21170(金具CからCまで)69019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541124PA2112x700mmSUSC+C21170(金具CからCまで)70019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541133PA2112x710mmSUSC+C21170(金具CからCまで)71019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541149PA2112x720mmSUSC+C21170(金具CからCまで)72019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541158PA2112x730mmSUSC+C21170(金具CからCまで)73019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541167PA2112x740mmSUSC+C21170(金具CからCまで)74019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541176PA2112x750mmSUSC+C21170(金具CからCまで)75019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541185PA2112x760mmSUSC+C21170(金具CからCまで)76019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541194PA2112x770mmSUSC+C21170(金具CからCまで)77019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541203PA2112x780mmSUSC+C21170(金具CからCまで)78019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86541219PA2112x790mmSUSC+C21170(金具CからCまで)79019
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする