パスカラート PA2812(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA2812(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4S材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)170質量(g/m)ホース:1130金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30質量(g/個)(金具C) 369内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86543233PA2812x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543249PA2812x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543258PA2812x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543267PA2812x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543276PA2812x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543285PA2812x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543294PA2812x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543303PA2812x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543319PA2812x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543328PA2812x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543337PA2812x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543346PA2812x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543355PA2812x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543364PA2812x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543373PA2812x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543389PA2812x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543398PA2812x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543407PA2812x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543416PA2812x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543425PA2812x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543434PA2812x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543443PA2812x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543459PA2812x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543468PA2812x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543477PA2812x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543486PA2812x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543495PA2812x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543504PA2812x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543513PA2812x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543529PA2812x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543538PA2812x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543547PA2812x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543556PA2812x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543565PA2812x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543574PA2812x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
34,880
38,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543583PA2812x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543599PA2812x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543608PA2812x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543617PA2812x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543626PA2812x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543635PA2812x700mmSUSC+C(金具CからCまで)700
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543644PA2812x710mmSUSC+C(金具CからCまで)710
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543653PA2812x720mmSUSC+C(金具CからCまで)720
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543669PA2812x730mmSUSC+C(金具CからCまで)730
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543678PA2812x740mmSUSC+C(金具CからCまで)740
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543687PA2812x750mmSUSC+C(金具CからCまで)750
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543696PA2812x760mmSUSC+C(金具CからCまで)760
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543705PA2812x770mmSUSC+C(金具CからCまで)770
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543714PA2812x780mmSUSC+C(金具CからCまで)780
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86543723PA2812x790mmSUSC+C(金具CからCまで)790
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする