パスカラート PA3512(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA3512(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4S材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)220質量(g/m)ホース:1130金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30質量(g/個)(金具C) 369内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545446PA3512x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545455PA3512x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545464PA3512x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545473PA3512x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545489PA3512x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545498PA3512x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545507PA3512x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545516PA3512x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545525PA3512x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
33,880
37,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545534PA3512x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545543PA3512x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545559PA3512x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545568PA3512x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545577PA3512x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545586PA3512x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545595PA3512x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545604PA3512x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545613PA3512x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545629PA3512x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545638PA3512x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545647PA3512x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545656PA3512x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545665PA3512x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545674PA3512x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545683PA3512x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545699PA3512x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545708PA3512x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545717PA3512x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545726PA3512x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545735PA3512x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545744PA3512x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545753PA3512x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545769PA3512x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545778PA3512x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545787PA3512x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545796PA3512x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545805PA3512x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545814PA3512x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545823PA3512x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545839PA3512x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545848PA3512x700mmSUSC+C(金具CからCまで)700
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545857PA3512x710mmSUSC+C(金具CからCまで)710
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545866PA3512x720mmSUSC+C(金具CからCまで)720
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545875PA3512x730mmSUSC+C(金具CからCまで)730
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545884PA3512x740mmSUSC+C(金具CからCまで)740
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545893PA3512x750mmSUSC+C(金具CからCまで)750
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545909PA3512x760mmSUSC+C(金具CからCまで)760
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545918PA3512x770mmSUSC+C(金具CからCまで)770
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545927PA3512x780mmSUSC+C(金具CからCまで)780
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86545936PA3512x790mmSUSC+C(金具CからCまで)790
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする