曜日別特売

パスカラート PA0108(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA0108(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最高使用圧力(MPa)1.5最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:280金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具C) 142内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86547659PA0108x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547668PA0108x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547677PA0108x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547686PA0108x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547695PA0108x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547704PA0108x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547713PA0108x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547729PA0108x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547738PA0108x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547747PA0108x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547756PA0108x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547765PA0108x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547774PA0108x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547783PA0108x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547799PA0108x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547808PA0108x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547817PA0108x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547826PA0108x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547835PA0108x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547844PA0108x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547853PA0108x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547869PA0108x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547878PA0108x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547887PA0108x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547896PA0108x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547905PA0108x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547914PA0108x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547923PA0108x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547939PA0108x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547948PA0108x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547957PA0108x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547966PA0108x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547975PA0108x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547984PA0108x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86547993PA0108x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548009PA0108x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548018PA0108x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548027PA0108x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548036PA0108x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548045PA0108x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548054PA0108x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548063PA0108x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548079PA0108x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548088PA0108x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548097PA0108x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548106PA0108x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548115PA0108x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548124PA0108x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548133PA0108x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86548149PA0108x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする