パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:290金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具C) 142内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86550766PA0308x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550775PA0308x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550784PA0308x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550793PA0308x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550809PA0308x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550818PA0308x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550827PA0308x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550836PA0308x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550845PA0308x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550854PA0308x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550863PA0308x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550879PA0308x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550888PA0308x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550897PA0308x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550906PA0308x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550915PA0308x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550924PA0308x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550933PA0308x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550949PA0308x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550958PA0308x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550967PA0308x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550976PA0308x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550985PA0308x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86550994PA0308x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551003PA0308x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551019PA0308x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551028PA0308x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551037PA0308x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551046PA0308x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551055PA0308x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551064PA0308x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551073PA0308x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551089PA0308x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551098PA0308x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551107PA0308x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551116PA0308x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551125PA0308x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551134PA0308x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551143PA0308x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551159PA0308x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551168PA0308x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551177PA0308x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551186PA0308x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551195PA0308x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551204PA0308x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551213PA0308x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551229PA0308x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551238PA0308x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551247PA0308x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86551256PA0308x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする