パスカラート PA0708(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA0708(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)80質量(g/m)ホース:380金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具C) 152内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86553873PA0708x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553889PA0708x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553898PA0708x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553907PA0708x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553916PA0708x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553925PA0708x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553934PA0708x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553943PA0708x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553959PA0708x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553968PA0708x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553977PA0708x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553986PA0708x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86553995PA0708x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554004PA0708x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554013PA0708x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554029PA0708x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554038PA0708x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554047PA0708x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554056PA0708x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554065PA0708x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554074PA0708x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554083PA0708x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554099PA0708x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554108PA0708x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554117PA0708x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554126PA0708x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554135PA0708x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554144PA0708x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554153PA0708x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554169PA0708x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554178PA0708x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554187PA0708x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554196PA0708x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554205PA0708x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554214PA0708x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554223PA0708x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554239PA0708x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554248PA0708x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554257PA0708x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554266PA0708x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554275PA0708x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554284PA0708x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554293PA0708x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554309PA0708x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554318PA0708x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554327PA0708x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554336PA0708x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554345PA0708x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554354PA0708x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86554363PA0708x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする