パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)10.5最小破壊圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)80質量(g/m)ホース:390金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具C) 152内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86556585PA1008x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556594PA1008x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556603PA1008x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556619PA1008x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556628PA1008x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556637PA1008x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556646PA1008x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556655PA1008x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556664PA1008x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556673PA1008x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556689PA1008x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556698PA1008x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556707PA1008x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556716PA1008x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556725PA1008x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556734PA1008x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556743PA1008x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556759PA1008x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556768PA1008x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556777PA1008x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556786PA1008x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556795PA1008x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556804PA1008x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556813PA1008x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556829PA1008x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556838PA1008x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556847PA1008x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556856PA1008x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556865PA1008x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556874PA1008x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556883PA1008x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556899PA1008x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556908PA1008x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556917PA1008x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556926PA1008x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556935PA1008x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556944PA1008x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556953PA1008x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556969PA1008x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556978PA1008x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556987PA1008x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86556996PA1008x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86557005PA1008x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86557014PA1008x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86557023PA1008x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86557039PA1008x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86557048PA1008x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86557057PA1008x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86557066PA1008x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86557075PA1008x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする