小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)ステンレス(SUS304)規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7金具両端C質量(g/個)(金具C) 152最小破壊圧力(MPa)56ホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)ホース:400推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70内容量1本