パスカラート PA1708(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA1708(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1708(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1708(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。質量(g/m)ホース:420金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具C) 152材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.8最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)90内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86562009PA1708x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562018PA1708x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562027PA1708x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562036PA1708x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562045PA1708x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562054PA1708x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562063PA1708x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562079PA1708x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562088PA1708x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562097PA1708x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562106PA1708x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562115PA1708x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562124PA1708x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562133PA1708x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562149PA1708x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562158PA1708x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562167PA1708x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562176PA1708x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562185PA1708x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562194PA1708x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562203PA1708x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562219PA1708x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562228PA1708x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562237PA1708x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562246PA1708x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562255PA1708x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562264PA1708x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562273PA1708x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562289PA1708x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562298PA1708x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562307PA1708x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562316PA1708x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562325PA1708x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562334PA1708x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562343PA1708x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562359PA1708x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562368PA1708x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562377PA1708x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562386PA1708x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562395PA1708x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562404PA1708x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562413PA1708x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562429PA1708x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562438PA1708x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562447PA1708x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562456PA1708x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562465PA1708x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562474PA1708x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562483PA1708x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86562499PA1708x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする