パスカラート PA2808(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA2808(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4S材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.8最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)110質量(g/m)ホース:780金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具C) 152内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86567426PA2808x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567435PA2808x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567444PA2808x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567453PA2808x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567469PA2808x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567478PA2808x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567487PA2808x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567496PA2808x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567505PA2808x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567514PA2808x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567523PA2808x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567539PA2808x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567548PA2808x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567557PA2808x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567566PA2808x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567575PA2808x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567584PA2808x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567593PA2808x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567609PA2808x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567618PA2808x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567627PA2808x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567636PA2808x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567645PA2808x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567654PA2808x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567663PA2808x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567679PA2808x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567688PA2808x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567697PA2808x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567706PA2808x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567715PA2808x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567724PA2808x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567733PA2808x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567749PA2808x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567758PA2808x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567767PA2808x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567776PA2808x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567785PA2808x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567794PA2808x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567803PA2808x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567819PA2808x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567828PA2808x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567837PA2808x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567846PA2808x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567855PA2808x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567864PA2808x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567873PA2808x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567889PA2808x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567898PA2808x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567907PA2808x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86567916PA2808x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする