パスカラート PA3508(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA3508(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3508(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4S材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.8最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)150質量(g/m)ホース:800金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具C) 152内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86570138PA3508x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570147PA3508x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570156PA3508x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570165PA3508x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570174PA3508x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570183PA3508x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570199PA3508x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570208PA3508x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570217PA3508x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570226PA3508x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570235PA3508x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570244PA3508x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570253PA3508x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570269PA3508x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570278PA3508x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570287PA3508x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570296PA3508x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570305PA3508x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570314PA3508x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570323PA3508x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570339PA3508x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570348PA3508x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570357PA3508x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570366PA3508x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570375PA3508x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570384PA3508x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570393PA3508x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570409PA3508x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570418PA3508x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570427PA3508x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570436PA3508x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570445PA3508x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570454PA3508x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570463PA3508x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570479PA3508x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570488PA3508x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570497PA3508x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570506PA3508x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570515PA3508x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570524PA3508x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570533PA3508x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570549PA3508x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570558PA3508x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570567PA3508x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570576PA3508x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570585PA3508x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570594PA3508x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570603PA3508x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570619PA3508x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86570628PA3508x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする