パスカラート PA0306(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA0306(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)65質量(g/m)ホース:220金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19質量(g/個)(金具C) 71内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86575756PA0306x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575765PA0306x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575774PA0306x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575783PA0306x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575799PA0306x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575808PA0306x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575817PA0306x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575826PA0306x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575835PA0306x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575844PA0306x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575853PA0306x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575869PA0306x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575878PA0306x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575887PA0306x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575896PA0306x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575905PA0306x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575914PA0306x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575923PA0306x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575939PA0306x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575948PA0306x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575957PA0306x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575966PA0306x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575975PA0306x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575984PA0306x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86575993PA0306x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576009PA0306x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576018PA0306x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576027PA0306x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576036PA0306x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576045PA0306x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576054PA0306x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576063PA0306x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576079PA0306x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576088PA0306x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576097PA0306x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576106PA0306x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576115PA0306x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576124PA0306x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576133PA0306x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576149PA0306x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576158PA0306x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576167PA0306x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576176PA0306x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576185PA0306x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576194PA0306x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576203PA0306x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576219PA0306x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576228PA0306x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576237PA0306x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86576246PA0306x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする