パスカラート PA1006(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA1006(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1006(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1006(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.4最高使用圧力(MPa)10.5最小破壊圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)75質量(g/m)ホース:340金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19質量(g/個)(金具C) 107内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86581575PA1006x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581584PA1006x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581593PA1006x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581609PA1006x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581618PA1006x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581627PA1006x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581636PA1006x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581645PA1006x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581654PA1006x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581663PA1006x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581679PA1006x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581688PA1006x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581697PA1006x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581706PA1006x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581715PA1006x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581724PA1006x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581733PA1006x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581749PA1006x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581758PA1006x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581767PA1006x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581776PA1006x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581785PA1006x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581794PA1006x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581803PA1006x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581819PA1006x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581828PA1006x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581837PA1006x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581846PA1006x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581855PA1006x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581864PA1006x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581873PA1006x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581889PA1006x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581898PA1006x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581907PA1006x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581916PA1006x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581925PA1006x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581934PA1006x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581943PA1006x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581959PA1006x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581968PA1006x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581977PA1006x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581986PA1006x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86581995PA1006x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86582004PA1006x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86582013PA1006x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86582029PA1006x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86582038PA1006x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86582047PA1006x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86582056PA1006x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86582065PA1006x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする