曜日別特売

パスカラート PA2106(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA2106(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース外径(Φmm)18最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:470金具両端Cねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19質量(g/個)(金具C) 107材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)9.5内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小破壊圧力(MPa)
材質(金具)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86589704PA2106x200mmSUSC+C---(金具CからCまで)200
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589713PA2106x210mmSUSC+C---(金具CからCまで)210
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589729PA2106x220mmSUSC+C---(金具CからCまで)220
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589738PA2106x230mmSUSC+C---(金具CからCまで)230
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589747PA2106x240mmSUSC+C---(金具CからCまで)240
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589756PA2106x250mmSUSC+C---(金具CからCまで)250
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589765PA2106x260mmSUSC+C---(金具CからCまで)260
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589774PA2106x270mmSUSC+C---(金具CからCまで)270
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589783PA2106x280mmSUSC+C---(金具CからCまで)280
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589799PA2106x290mmSUSC+C---(金具CからCまで)290
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589808PA2106x300mmSUSC+C---(金具CからCまで)300
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589817PA2106x310mmSUSC+C---(金具CからCまで)310
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589826PA2106x320mmSUSC+C---(金具CからCまで)320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589835PA2106x330mmSUSC+C---(金具CからCまで)330
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589844PA2106x340mmSUSC+C---(金具CからCまで)340
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589853PA2106x350mmSUSC+C---(金具CからCまで)350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589869PA2106x360mmSUSC+C---(金具CからCまで)360
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589878PA2106x370mmSUSC+C---(金具CからCまで)370
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589887PA2106x380mmSUSC+C---(金具CからCまで)380
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589896PA2106x390mmSUSC+C---(金具CからCまで)390
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589905PA2106x400mmSUSC+C---(金具CからCまで)400
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589914PA2106x410mmSUSC+C---(金具CからCまで)410
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589923PA2106x420mmSUSC+C---(金具CからCまで)420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589939PA2106x430mmSUSC+C---(金具CからCまで)430
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589948PA2106x440mmSUSC+C---(金具CからCまで)440
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589957PA2106x450mmSUSC+C---(金具CからCまで)450
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589966PA2106x460mmSUSC+C---(金具CからCまで)460
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589975PA2106x470mmSUSC+C---(金具CからCまで)470
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589984PA2106x480mmSUSC+C---(金具CからCまで)480
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86589993PA2106x490mmSUSC+C---(金具CからCまで)490
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590009PA2106x500mmSUSC+C---(金具CからCまで)500
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590018PA2106x510mmSUSC+C---(金具CからCまで)510
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590027PA2106x520mmSUSC+C---(金具CからCまで)520
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590036PA2106x530mmSUSC+C---(金具CからCまで)530
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590045PA2106x540mmSUSC+C---(金具CからCまで)540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590054PA2106x550mmSUSC+C---(金具CからCまで)550
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590063PA2106x560mmSUSC+C---(金具CからCまで)560
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590079PA2106x570mmSUSC+C---(金具CからCまで)570
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590088PA2106x580mmSUSC+C---(金具CからCまで)580
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590097PA2106x590mmSUSC+C---(金具CからCまで)590
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590106PA2106x600mmSUSC+C---(金具CからCまで)600
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590115PA2106x610mmSUSC+C---(金具CからCまで)610
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590124PA2106x620mmSUSC+C---(金具CからCまで)620
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590133PA2106x630mmSUSC+C---(金具CからCまで)630
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590149PA2106x640mmSUSC+C---(金具CからCまで)640
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590158PA2106x650mmSUSC+C---(金具CからCまで)650
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590167PA2106x660mmSUSC+C---(金具CからCまで)660
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590176PA2106x670mmSUSC+C---(金具CからCまで)670
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590185PA2106x680mmSUSC+C---(金具CからCまで)680
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86590194PA2106x690mmSUSC+C---(金具CからCまで)690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする