曜日別特売

パスカラート PA2806(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA2806(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2806(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.1最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)100質量(g/m)ホース:540金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19質量(g/個)(金具C) 107内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86592416PA2806x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592425PA2806x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592434PA2806x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592443PA2806x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592459PA2806x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592468PA2806x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592477PA2806x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592486PA2806x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592495PA2806x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592504PA2806x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592513PA2806x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592529PA2806x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592538PA2806x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592547PA2806x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592556PA2806x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592565PA2806x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592574PA2806x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592583PA2806x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592599PA2806x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592608PA2806x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592617PA2806x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592626PA2806x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592635PA2806x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592644PA2806x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592653PA2806x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592669PA2806x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592678PA2806x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592687PA2806x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592696PA2806x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592705PA2806x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592714PA2806x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592723PA2806x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592739PA2806x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592748PA2806x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592757PA2806x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592766PA2806x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592775PA2806x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592784PA2806x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592793PA2806x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592809PA2806x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592818PA2806x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592827PA2806x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592836PA2806x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592845PA2806x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592854PA2806x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592863PA2806x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592879PA2806x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592888PA2806x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592897PA2806x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86592906PA2806x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする