曜日別特売

パスカラート PA3506(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA3506(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)110質量(g/m)ホース:550金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19質量(g/個)(金具C) 107内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86595128PA3506x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595137PA3506x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595146PA3506x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595155PA3506x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595164PA3506x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595173PA3506x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595189PA3506x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595198PA3506x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595207PA3506x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595216PA3506x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595225PA3506x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595234PA3506x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595243PA3506x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595259PA3506x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595268PA3506x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595277PA3506x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595286PA3506x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595295PA3506x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595304PA3506x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595313PA3506x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595329PA3506x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595338PA3506x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595347PA3506x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595356PA3506x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595365PA3506x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595374PA3506x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595383PA3506x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595399PA3506x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595408PA3506x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595417PA3506x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595426PA3506x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595435PA3506x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595444PA3506x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595453PA3506x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595469PA3506x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595478PA3506x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595487PA3506x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595496PA3506x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595505PA3506x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595514PA3506x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595523PA3506x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595539PA3506x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595548PA3506x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595557PA3506x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595566PA3506x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595575PA3506x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595584PA3506x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595593PA3506x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595609PA3506x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86595618PA3506x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする