曜日別特売

パスカラート PA0104(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA0104(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)1.5最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース:150金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具C) 51内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86597833PA0104x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597849PA0104x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597858PA0104x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597867PA0104x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597876PA0104x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597885PA0104x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597894PA0104x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597903PA0104x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597919PA0104x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597928PA0104x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597937PA0104x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597946PA0104x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597955PA0104x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597964PA0104x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597973PA0104x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597989PA0104x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86597998PA0104x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598007PA0104x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598016PA0104x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598025PA0104x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598034PA0104x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598043PA0104x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598059PA0104x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598068PA0104x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598077PA0104x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598086PA0104x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598095PA0104x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598104PA0104x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598113PA0104x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598129PA0104x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598138PA0104x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598147PA0104x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598156PA0104x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598165PA0104x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598174PA0104x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598183PA0104x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598199PA0104x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598208PA0104x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598217PA0104x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598226PA0104x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598235PA0104x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598244PA0104x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598253PA0104x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598269PA0104x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598278PA0104x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598287PA0104x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598296PA0104x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598305PA0104x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598314PA0104x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86598323PA0104x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする