パスカラート PA0704(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA0704(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース:220金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具C) 71内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86604054PA0704x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604063PA0704x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604079PA0704x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604088PA0704x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604097PA0704x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604106PA0704x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604115PA0704x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604124PA0704x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604133PA0704x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604149PA0704x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604158PA0704x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604167PA0704x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604176PA0704x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604185PA0704x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604194PA0704x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604203PA0704x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604219PA0704x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604228PA0704x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604237PA0704x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604246PA0704x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604255PA0704x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604264PA0704x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604273PA0704x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604289PA0704x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604298PA0704x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604307PA0704x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604316PA0704x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604325PA0704x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604334PA0704x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604343PA0704x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604359PA0704x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604368PA0704x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604377PA0704x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604386PA0704x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604395PA0704x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604404PA0704x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604413PA0704x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604429PA0704x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604438PA0704x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604447PA0704x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604456PA0704x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604465PA0704x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604474PA0704x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604483PA0704x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604499PA0704x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604508PA0704x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604517PA0704x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604526PA0704x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604535PA0704x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86604544PA0704x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする