パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース:240金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具C) 71内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86609478PA1404x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609487PA1404x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609496PA1404x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609505PA1404x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609514PA1404x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609523PA1404x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609539PA1404x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609548PA1404x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609557PA1404x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609566PA1404x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609575PA1404x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609584PA1404x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609593PA1404x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609609PA1404x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609618PA1404x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609627PA1404x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609636PA1404x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609645PA1404x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609654PA1404x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609663PA1404x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609679PA1404x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609688PA1404x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609697PA1404x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609706PA1404x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609715PA1404x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609724PA1404x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609733PA1404x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609749PA1404x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609758PA1404x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609767PA1404x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609776PA1404x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609785PA1404x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609794PA1404x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609803PA1404x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609819PA1404x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609828PA1404x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609837PA1404x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609846PA1404x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609855PA1404x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609864PA1404x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609873PA1404x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609889PA1404x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609898PA1404x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609907PA1404x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609916PA1404x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609925PA1404x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609934PA1404x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609943PA1404x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609959PA1404x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86609968PA1404x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする