曜日別特売

パスカラート PA1704(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA1704(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)60質量(g/m)ホース:240金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具C) 71内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86612183PA1704x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612199PA1704x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612208PA1704x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612217PA1704x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612226PA1704x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612235PA1704x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612244PA1704x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612253PA1704x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612269PA1704x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612278PA1704x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612287PA1704x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612296PA1704x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612305PA1704x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612314PA1704x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612323PA1704x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612339PA1704x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612348PA1704x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612357PA1704x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612366PA1704x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612375PA1704x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612384PA1704x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612393PA1704x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612409PA1704x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612418PA1704x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612427PA1704x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612436PA1704x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612445PA1704x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612454PA1704x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612463PA1704x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612479PA1704x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612488PA1704x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612497PA1704x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612506PA1704x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612515PA1704x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612524PA1704x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612533PA1704x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612549PA1704x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612558PA1704x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612567PA1704x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612576PA1704x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612585PA1704x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612594PA1704x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612603PA1704x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612619PA1704x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612628PA1704x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612637PA1704x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612646PA1704x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612655PA1704x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612664PA1704x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86612673PA1704x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする