パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)70質量(g/m)ホース:250金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具C) 71内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86614895PA2104x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86614904PA2104x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86614913PA2104x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86614929PA2104x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86614938PA2104x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86614947PA2104x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86614956PA2104x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86614965PA2104x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86614974PA2104x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86614983PA2104x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86614999PA2104x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615008PA2104x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615017PA2104x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615026PA2104x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615035PA2104x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615044PA2104x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615053PA2104x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615069PA2104x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615078PA2104x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615087PA2104x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615096PA2104x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615105PA2104x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615114PA2104x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615123PA2104x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615139PA2104x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615148PA2104x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615157PA2104x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615166PA2104x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615175PA2104x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615184PA2104x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615193PA2104x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615209PA2104x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615218PA2104x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615227PA2104x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615236PA2104x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615245PA2104x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615254PA2104x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615263PA2104x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615279PA2104x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615288PA2104x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615297PA2104x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615306PA2104x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615315PA2104x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615324PA2104x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615333PA2104x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615349PA2104x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615358PA2104x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615367PA2104x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615376PA2104x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86615385PA2104x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする