パスカラート PA2804(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA2804(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)70質量(g/m)ホース:380金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具C) 71材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86617607PA2804x200mmSUSC+C(金具CからCまで)200
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617616PA2804x210mmSUSC+C(金具CからCまで)210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617625PA2804x220mmSUSC+C(金具CからCまで)220
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617634PA2804x230mmSUSC+C(金具CからCまで)230
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617643PA2804x240mmSUSC+C(金具CからCまで)240
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617659PA2804x250mmSUSC+C(金具CからCまで)250
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617668PA2804x260mmSUSC+C(金具CからCまで)260
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617677PA2804x270mmSUSC+C(金具CからCまで)270
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617686PA2804x280mmSUSC+C(金具CからCまで)280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617695PA2804x290mmSUSC+C(金具CからCまで)290
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617704PA2804x300mmSUSC+C(金具CからCまで)300
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617713PA2804x310mmSUSC+C(金具CからCまで)310
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617729PA2804x320mmSUSC+C(金具CからCまで)320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617738PA2804x330mmSUSC+C(金具CからCまで)330
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617747PA2804x340mmSUSC+C(金具CからCまで)340
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617756PA2804x350mmSUSC+C(金具CからCまで)350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617765PA2804x360mmSUSC+C(金具CからCまで)360
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617774PA2804x370mmSUSC+C(金具CからCまで)370
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617783PA2804x380mmSUSC+C(金具CからCまで)380
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617799PA2804x390mmSUSC+C(金具CからCまで)390
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617808PA2804x400mmSUSC+C(金具CからCまで)400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617817PA2804x410mmSUSC+C(金具CからCまで)410
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617826PA2804x420mmSUSC+C(金具CからCまで)420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617835PA2804x430mmSUSC+C(金具CからCまで)430
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617844PA2804x440mmSUSC+C(金具CからCまで)440
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617853PA2804x450mmSUSC+C(金具CからCまで)450
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617869PA2804x460mmSUSC+C(金具CからCまで)460
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617878PA2804x470mmSUSC+C(金具CからCまで)470
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617887PA2804x480mmSUSC+C(金具CからCまで)480
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617896PA2804x490mmSUSC+C(金具CからCまで)490
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617905PA2804x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617914PA2804x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617923PA2804x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617939PA2804x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617948PA2804x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617957PA2804x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617966PA2804x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617975PA2804x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617984PA2804x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86617993PA2804x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86618009PA2804x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86618018PA2804x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86618027PA2804x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86618036PA2804x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86618045PA2804x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86618054PA2804x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86618063PA2804x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86618079PA2804x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86618088PA2804x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86618097PA2804x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする