曜日別特売

パスカラート PA0720(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA0720(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0720(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0720(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)ねじ金具:G1.1/4 管用平行雌ねじ補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)ステンレス(SUS304)規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:50、Y:46最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)220材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)31.8金具両端C質量(g/個)(金具C) 990最小破壊圧力(MPa)28ホース外径(Φmm)43.5質量(g/m)ホース:1610推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
全長(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86625036PA0720x500mmSUSC+C7220(金具CからCまで)50031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625045PA0720x510mmSUSC+C7220(金具CからCまで)51031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625054PA0720x520mmSUSC+C7220(金具CからCまで)52031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625063PA0720x530mmSUSC+C7220(金具CからCまで)53031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625079PA0720x540mmSUSC+C7220(金具CからCまで)54031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625088PA0720x550mmSUSC+C7220(金具CからCまで)55031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625097PA0720x560mmSUSC+C7220(金具CからCまで)56031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625106PA0720x570mmSUSC+C7220(金具CからCまで)57031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625115PA0720x580mmSUSC+C7220(金具CからCまで)58031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625124PA0720x590mmSUSC+C7220(金具CからCまで)59031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625133PA0720x600mmSUSC+C7220(金具CからCまで)60031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625149PA0720x610mmSUSC+C7220(金具CからCまで)61031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625158PA0720x620mmSUSC+C7220(金具CからCまで)62031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625167PA0720x630mmSUSC+C7220(金具CからCまで)63031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625176PA0720x640mmSUSC+C7220(金具CからCまで)64031.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625185PA0720x650mmSUSC+C7220(金具CからCまで)65031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625194PA0720x660mmSUSC+C7220(金具CからCまで)66031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625203PA0720x670mmSUSC+C7220(金具CからCまで)67031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625219PA0720x680mmSUSC+C7220(金具CからCまで)68031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625228PA0720x690mmSUSC+C7220(金具CからCまで)69031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625237PA0720x700mmSUSC+C7220(金具CからCまで)70031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625246PA0720x710mmSUSC+C7220(金具CからCまで)71031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625255PA0720x720mmSUSC+C7220(金具CからCまで)72031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625264PA0720x730mmSUSC+C7220(金具CからCまで)73031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625273PA0720x740mmSUSC+C7220(金具CからCまで)74031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625289PA0720x750mmSUSC+C7220(金具CからCまで)75031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625298PA0720x760mmSUSC+C7220(金具CからCまで)76031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625307PA0720x770mmSUSC+C7220(金具CからCまで)77031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625316PA0720x780mmSUSC+C7220(金具CからCまで)78031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625325PA0720x790mmSUSC+C7220(金具CからCまで)79031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625334PA0720x800mmSUSC+C7220(金具CからCまで)80031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625343PA0720x810mmSUSC+C7220(金具CからCまで)81031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625359PA0720x820mmSUSC+C7220(金具CからCまで)82031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625368PA0720x830mmSUSC+C7220(金具CからCまで)83031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625377PA0720x840mmSUSC+C7220(金具CからCまで)84031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625386PA0720x850mmSUSC+C7220(金具CからCまで)85031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625395PA0720x860mmSUSC+C7220(金具CからCまで)86031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625404PA0720x870mmSUSC+C7220(金具CからCまで)87031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625413PA0720x880mmSUSC+C7220(金具CからCまで)88031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625429PA0720x890mmSUSC+C7220(金具CからCまで)89031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625438PA0720x900mmSUSC+C7220(金具CからCまで)90031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625447PA0720x910mmSUSC+C7220(金具CからCまで)91031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625456PA0720x920mmSUSC+C7220(金具CからCまで)92031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625465PA0720x930mmSUSC+C7220(金具CからCまで)93031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625474PA0720x940mmSUSC+C7220(金具CからCまで)94031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625483PA0720x950mmSUSC+C7220(金具CからCまで)95031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625499PA0720x960mmSUSC+C7220(金具CからCまで)96031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625508PA0720x970mmSUSC+C7220(金具CからCまで)97031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625517PA0720x980mmSUSC+C7220(金具CからCまで)98031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86625526PA0720x990mmSUSC+C7220(金具CからCまで)99031.8
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする