曜日別特売

パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)50.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)270質量(g/m)ホース:1910金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:55、Y:50質量(g/個)(金具C) 1349内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86629053PA0724x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629069PA0724x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629078PA0724x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629087PA0724x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629096PA0724x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629105PA0724x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629114PA0724x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629123PA0724x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629139PA0724x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629148PA0724x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629157PA0724x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629166PA0724x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629175PA0724x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629184PA0724x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629193PA0724x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629209PA0724x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629218PA0724x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629227PA0724x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629236PA0724x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629245PA0724x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629254PA0724x700mmSUSC+C(金具CからCまで)700
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629263PA0724x710mmSUSC+C(金具CからCまで)710
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629279PA0724x720mmSUSC+C(金具CからCまで)720
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629288PA0724x730mmSUSC+C(金具CからCまで)730
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629297PA0724x740mmSUSC+C(金具CからCまで)740
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629306PA0724x750mmSUSC+C(金具CからCまで)750
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629315PA0724x760mmSUSC+C(金具CからCまで)760
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629324PA0724x770mmSUSC+C(金具CからCまで)770
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629333PA0724x780mmSUSC+C(金具CからCまで)780
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629349PA0724x790mmSUSC+C(金具CからCまで)790
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629358PA0724x800mmSUSC+C(金具CからCまで)800
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629367PA0724x810mmSUSC+C(金具CからCまで)810
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629376PA0724x820mmSUSC+C(金具CからCまで)820
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629385PA0724x830mmSUSC+C(金具CからCまで)830
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629394PA0724x840mmSUSC+C(金具CからCまで)840
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629403PA0724x850mmSUSC+C(金具CからCまで)850
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629419PA0724x860mmSUSC+C(金具CからCまで)860
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629428PA0724x870mmSUSC+C(金具CからCまで)870
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629437PA0724x880mmSUSC+C(金具CからCまで)880
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629446PA0724x890mmSUSC+C(金具CからCまで)890
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629455PA0724x900mmSUSC+C(金具CからCまで)900
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629464PA0724x910mmSUSC+C(金具CからCまで)910
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629473PA0724x920mmSUSC+C(金具CからCまで)920
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629489PA0724x930mmSUSC+C(金具CからCまで)930
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629498PA0724x940mmSUSC+C(金具CからCまで)940
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629507PA0724x950mmSUSC+C(金具CからCまで)950
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629516PA0724x960mmSUSC+C(金具CからCまで)960
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629525PA0724x970mmSUSC+C(金具CからCまで)970
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629534PA0724x980mmSUSC+C(金具CからCまで)980
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86629543PA0724x990mmSUSC+C(金具CからCまで)990
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする