パスカラート PA0732(両端ステンレス金具C)

パスカラート PA0732(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732(両端ステンレス金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)50.8ホース外径(Φmm)63.4最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)350質量(g/m)ホース:2490金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G2" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:70、Y:65質量(g/個)(金具C) 2036内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86631065PA0732x500mmSUSC+C(金具CからCまで)500
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631074PA0732x510mmSUSC+C(金具CからCまで)510
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631083PA0732x520mmSUSC+C(金具CからCまで)520
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631099PA0732x530mmSUSC+C(金具CからCまで)530
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631108PA0732x540mmSUSC+C(金具CからCまで)540
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631117PA0732x550mmSUSC+C(金具CからCまで)550
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631126PA0732x560mmSUSC+C(金具CからCまで)560
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631135PA0732x570mmSUSC+C(金具CからCまで)570
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631144PA0732x580mmSUSC+C(金具CからCまで)580
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631153PA0732x590mmSUSC+C(金具CからCまで)590
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631169PA0732x600mmSUSC+C(金具CからCまで)600
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631178PA0732x610mmSUSC+C(金具CからCまで)610
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631187PA0732x620mmSUSC+C(金具CからCまで)620
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631196PA0732x630mmSUSC+C(金具CからCまで)630
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631205PA0732x640mmSUSC+C(金具CからCまで)640
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631214PA0732x650mmSUSC+C(金具CからCまで)650
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631223PA0732x660mmSUSC+C(金具CからCまで)660
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631239PA0732x670mmSUSC+C(金具CからCまで)670
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631248PA0732x680mmSUSC+C(金具CからCまで)680
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631257PA0732x690mmSUSC+C(金具CからCまで)690
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631266PA0732x700mmSUSC+C(金具CからCまで)700
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631275PA0732x710mmSUSC+C(金具CからCまで)710
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631284PA0732x720mmSUSC+C(金具CからCまで)720
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631293PA0732x730mmSUSC+C(金具CからCまで)730
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631309PA0732x740mmSUSC+C(金具CからCまで)740
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631318PA0732x750mmSUSC+C(金具CからCまで)750
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631327PA0732x760mmSUSC+C(金具CからCまで)760
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631336PA0732x770mmSUSC+C(金具CからCまで)770
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631345PA0732x780mmSUSC+C(金具CからCまで)780
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631354PA0732x790mmSUSC+C(金具CからCまで)790
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631363PA0732x800mmSUSC+C(金具CからCまで)800
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631379PA0732x810mmSUSC+C(金具CからCまで)810
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631388PA0732x820mmSUSC+C(金具CからCまで)820
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631397PA0732x830mmSUSC+C(金具CからCまで)830
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631406PA0732x840mmSUSC+C(金具CからCまで)840
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631415PA0732x850mmSUSC+C(金具CからCまで)850
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631424PA0732x860mmSUSC+C(金具CからCまで)860
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631433PA0732x870mmSUSC+C(金具CからCまで)870
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631449PA0732x880mmSUSC+C(金具CからCまで)880
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631458PA0732x890mmSUSC+C(金具CからCまで)890
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631467PA0732x900mmSUSC+C(金具CからCまで)900
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631476PA0732x910mmSUSC+C(金具CからCまで)910
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631485PA0732x920mmSUSC+C(金具CからCまで)920
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631494PA0732x930mmSUSC+C(金具CからCまで)930
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631503PA0732x940mmSUSC+C(金具CからCまで)940
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631519PA0732x950mmSUSC+C(金具CからCまで)950
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631528PA0732x960mmSUSC+C(金具CからCまで)960
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631537PA0732x970mmSUSC+C(金具CからCまで)970
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631546PA0732x980mmSUSC+C(金具CからCまで)980
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86631555PA0732x990mmSUSC+C(金具CからCまで)990
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする