曜日別特売

パスカラート PA0316(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0316(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.5最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)170質量(g/m)ホース:800金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具F)450内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全251種類を絞り込む
全長(mm)
251種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86633077PA0316x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633086PA0316x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633095PA0316x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633104PA0316x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633113PA0316x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633129PA0316x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633138PA0316x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633147PA0316x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633156PA0316x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633165PA0316x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633174PA0316x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633183PA0316x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633199PA0316x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633208PA0316x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633217PA0316x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633226PA0316x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633235PA0316x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633244PA0316x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633253PA0316x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633269PA0316x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633278PA0316x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633287PA0316x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633296PA0316x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633305PA0316x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633314PA0316x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633323PA0316x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633339PA0316x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633348PA0316x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633357PA0316x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633366PA0316x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633375PA0316x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633384PA0316x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633393PA0316x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633409PA0316x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633418PA0316x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633427PA0316x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633436PA0316x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633445PA0316x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633454PA0316x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633463PA0316x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633479PA0316x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633488PA0316x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633497PA0316x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633506PA0316x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633515PA0316x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633524PA0316x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633533PA0316x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633549PA0316x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633558PA0316x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86633567PA0316x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする