曜日別特売

パスカラート PA0716(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0716(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)33.8最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)175質量(g/m)ホース:850金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具F)526内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86635588PA0716x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635597PA0716x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635606PA0716x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635615PA0716x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635624PA0716x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635633PA0716x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635649PA0716x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635658PA0716x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635667PA0716x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635676PA0716x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635685PA0716x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635694PA0716x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635703PA0716x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635719PA0716x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635728PA0716x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635737PA0716x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635746PA0716x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635755PA0716x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635764PA0716x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635773PA0716x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635789PA0716x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635798PA0716x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635807PA0716x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635816PA0716x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635825PA0716x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635834PA0716x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635843PA0716x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635859PA0716x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635868PA0716x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635877PA0716x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635886PA0716x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635895PA0716x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635904PA0716x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635913PA0716x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635929PA0716x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635938PA0716x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635947PA0716x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635956PA0716x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635965PA0716x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635974PA0716x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635983PA0716x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86635999PA0716x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86636008PA0716x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86636017PA0716x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86636026PA0716x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86636035PA0716x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86636044PA0716x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86636053PA0716x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86636069PA0716x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86636078PA0716x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする