パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4S材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.7最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)220質量(g/m)ホース:1750金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具F)526内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86647838PA2816x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647847PA2816x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647856PA2816x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647865PA2816x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647874PA2816x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647883PA2816x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647899PA2816x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647908PA2816x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647917PA2816x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647926PA2816x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647935PA2816x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647944PA2816x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647953PA2816x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647969PA2816x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647978PA2816x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647987PA2816x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86647996PA2816x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648005PA2816x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648014PA2816x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648023PA2816x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648039PA2816x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648048PA2816x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648057PA2816x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648066PA2816x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648075PA2816x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648084PA2816x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648093PA2816x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648109PA2816x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648118PA2816x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648127PA2816x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648136PA2816x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648145PA2816x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648154PA2816x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648163PA2816x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648179PA2816x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648188PA2816x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648197PA2816x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648206PA2816x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648215PA2816x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648224PA2816x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648233PA2816x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648249PA2816x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648258PA2816x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648267PA2816x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648276PA2816x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648285PA2816x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648294PA2816x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648303PA2816x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648319PA2816x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86648328PA2816x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする