パスカラート PA0312(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0312(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)31.4最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)135質量(g/m)ホース:620金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30質量(g/個)(金具F)324内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86652257PA0312x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652266PA0312x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652275PA0312x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652284PA0312x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652293PA0312x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652309PA0312x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652318PA0312x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652327PA0312x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652336PA0312x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652345PA0312x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652354PA0312x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652363PA0312x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652379PA0312x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652388PA0312x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652397PA0312x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652406PA0312x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652415PA0312x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652424PA0312x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652433PA0312x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652449PA0312x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652458PA0312x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652467PA0312x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652476PA0312x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652485PA0312x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652494PA0312x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652503PA0312x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652519PA0312x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652528PA0312x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652537PA0312x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652546PA0312x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652555PA0312x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652564PA0312x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652573PA0312x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652589PA0312x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652598PA0312x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652607PA0312x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652616PA0312x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652625PA0312x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652634PA0312x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652643PA0312x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652659PA0312x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652668PA0312x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652677PA0312x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652686PA0312x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652695PA0312x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652704PA0312x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652713PA0312x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652729PA0312x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652738PA0312x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86652747PA0312x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする