曜日別特売

パスカラート PA1412(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA1412(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.5最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)140質量(g/m)ホース:940金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30質量(g/個)(金具F)369内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86659783PA1412x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659799PA1412x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659808PA1412x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659817PA1412x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659826PA1412x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659835PA1412x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659844PA1412x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659853PA1412x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659869PA1412x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659878PA1412x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659887PA1412x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659896PA1412x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659905PA1412x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659914PA1412x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659923PA1412x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659939PA1412x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659948PA1412x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659957PA1412x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659966PA1412x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659975PA1412x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659984PA1412x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86659993PA1412x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660009PA1412x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660018PA1412x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660027PA1412x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660036PA1412x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660045PA1412x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660054PA1412x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660063PA1412x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660079PA1412x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660088PA1412x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660097PA1412x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660106PA1412x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660115PA1412x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660124PA1412x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660133PA1412x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660149PA1412x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660158PA1412x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660167PA1412x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660176PA1412x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660185PA1412x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660194PA1412x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660203PA1412x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660219PA1412x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660228PA1412x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660237PA1412x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660246PA1412x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660255PA1412x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660264PA1412x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86660273PA1412x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする