曜日別特売

パスカラート PA1712(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA1712(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1712(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1712(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.5最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)140質量(g/m)ホース:950金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30質量(g/個)(金具F)369内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86662294PA1712x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662303PA1712x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662319PA1712x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662328PA1712x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662337PA1712x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662346PA1712x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662355PA1712x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662364PA1712x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662373PA1712x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662389PA1712x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662398PA1712x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662407PA1712x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662416PA1712x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662425PA1712x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662434PA1712x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662443PA1712x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662459PA1712x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662468PA1712x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662477PA1712x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662486PA1712x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662495PA1712x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662504PA1712x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662513PA1712x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662529PA1712x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662538PA1712x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662547PA1712x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662556PA1712x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662565PA1712x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662574PA1712x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662583PA1712x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662599PA1712x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662608PA1712x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662617PA1712x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662626PA1712x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662635PA1712x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662644PA1712x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662653PA1712x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662669PA1712x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662678PA1712x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662687PA1712x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662696PA1712x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662705PA1712x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662714PA1712x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662723PA1712x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662739PA1712x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662748PA1712x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662757PA1712x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662766PA1712x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662775PA1712x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86662784PA1712x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする