パスカラート PA2112(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA2112(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)170質量(g/m)ホース:960金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30質量(g/個)(金具F)369内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86664805PA2112x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664814PA2112x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664823PA2112x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664839PA2112x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664848PA2112x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664857PA2112x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664866PA2112x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664875PA2112x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664884PA2112x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664893PA2112x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664909PA2112x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664918PA2112x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664927PA2112x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664936PA2112x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664945PA2112x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664954PA2112x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664963PA2112x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664979PA2112x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664988PA2112x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86664997PA2112x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665006PA2112x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665015PA2112x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665024PA2112x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665033PA2112x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665049PA2112x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665058PA2112x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665067PA2112x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665076PA2112x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665085PA2112x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665094PA2112x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665103PA2112x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665119PA2112x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665128PA2112x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665137PA2112x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665146PA2112x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665155PA2112x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665164PA2112x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665173PA2112x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665189PA2112x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665198PA2112x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665207PA2112x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665216PA2112x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665225PA2112x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665234PA2112x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665243PA2112x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665259PA2112x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665268PA2112x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665277PA2112x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665286PA2112x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86665295PA2112x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする