曜日別特売

パスカラート PA3512(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA3512(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3512(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4S材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)220質量(g/m)ホース:1130金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30質量(g/個)(金具F)369内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86669529PA3512x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669538PA3512x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669547PA3512x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669556PA3512x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669565PA3512x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669574PA3512x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669583PA3512x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669599PA3512x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669608PA3512x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
33,880
37,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669617PA3512x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669626PA3512x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669635PA3512x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669644PA3512x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669653PA3512x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669669PA3512x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669678PA3512x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669687PA3512x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669696PA3512x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669705PA3512x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669714PA3512x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669723PA3512x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669739PA3512x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669748PA3512x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669757PA3512x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669766PA3512x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669775PA3512x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669784PA3512x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669793PA3512x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669809PA3512x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669818PA3512x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669827PA3512x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669836PA3512x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669845PA3512x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669854PA3512x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669863PA3512x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669879PA3512x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669888PA3512x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669897PA3512x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669906PA3512x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669915PA3512x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669924PA3512x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669933PA3512x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669949PA3512x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669958PA3512x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669967PA3512x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669976PA3512x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669985PA3512x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86669994PA3512x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86670003PA3512x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86670019PA3512x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする